text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 3.5X0.6

  1. Cikksz. 1Z634100
  2. EAN 4022835376286
  3. UBB 500513394501
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 37628

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Átmérő (mm) 3.5
Behajtó méret 3.0
Befogási tartomány 13
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 56
Szár mérete (mm) 4
Méret 3.5x0.6
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 371