text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 2181 N/A HSS-G 13X1.5 D

  1. Cikksz. 2D112217
  2. EAN 4022835663515
  3. UBB 500513483866
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 66351

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Átmérő (mm) 13
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 11
Méret 13x1.5
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 2181