text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex bontószerszám szike pengével ütésálló műanyag testtel 165 mm


Csupaszolószerszám Az összes szokásos kerek kábel csupaszításához. Önhúzó tartókar. Állítócsavarral a vágási mélység beállításához. Forgatható penge kör- és hosszirányú vágáshoz. Tartalék penge a fogantyú belsejében. Biztonságos fogás a fogantyú és a tartókar puha komponensanyagának köszönhetően a csúszás elkerülése érdekében. késsel és kampós pengével, védősapka mellékelve. - Csupaszítási kapacitások (átmérő): Ø 8,0 - 28,0 mm

Cikkszám K1352.000.100
Hosszúság (m) 165
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 8 - 28
Ütésvédelemmel Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 165
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 8 - 28
Ütésvédelemmel Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód 82119200
Type Stripping Tool in Blister Pack

Leírás

Csupaszolószerszám Az összes szokásos kerek kábel csupaszításához. Önhúzó tartókar. Állítócsavarral a vágási mélység beállításához. Forgatható penge kör- és hosszirányú vágáshoz. Tartalék penge a fogantyú belsejében. Biztonságos fogás a fogantyú és a tartókar puha komponensanyagának köszönhetően a csúszás elkerülése érdekében. késsel és kampós pengével, védősapka mellékelve. - Csupaszítási kapacitások (átmérő): Ø 8,0 - 28,0 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1352.000.100
EAN 4003773043133
UBB 419187981032
UNSPSC 27111503
Gyártó cikksz 16 20 165 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.