Hasított csapok
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
Hasított csapok
51582
51582.020.004
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
Teljes hosszában, párhuzamosan hornyolt csapszeg, letöréssel DIN 1473 Rozsdamentes acél A1 2X4MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
4 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Méretek
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
f ≈
0.9
L (mm)
4
r ≈
2
Tűrés
h9
V
2.85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8740
NEN
≈2604
DIN
1473
Cikkszámok
Cikkszám
51582.020.004
EAN
8715492046192
UBB
500696078152
UNSPSC
31163215
További információk letöltése