Hasított csapok
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
Hasított csapok
39710
39710.020.008
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
Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Esztergált acél 2X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Esztergált acél
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2 mm
Hossz
8 mm
Anyag
Esztergált acél
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Méretek
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
8
r ≈
2
Tűrés
h9
V
2.85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8744
DIN
1471
NEN
≈2602
Cikkszámok
Cikkszám
39710.020.008
EAN
8715492823977
UBB
950359125420
UNSPSC
31163215
CAD modell letöltése
További információk letöltése