Hasított csapok
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
Hasított csapok
39710
39710.015.016
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
Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Esztergált acél 1,5X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Esztergált acél
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.5 mm
Hossz
16 mm
Anyag
Esztergált acél
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Méretek
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
16
r ≈
1.5
Tűrés
h9
V
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1471
NEN
≈2602
ISO
≈8744
Cikkszámok
Cikkszám
39710.015.016
EAN
8715492823939
UBB
950359125008
UNSPSC
31163215
CAD modell letöltése
További információk letöltése