text.skipToContent text.skipToNavigation

Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Esztergált acél 4X28MM

  1. Cikksz. 39710.040.028
  2. EAN 8717077083356
  3. UBB 500645362665
  4. UNSPSC 31163215

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
d1 4
Átmérő (mm) 4
Hosszúság (Inch - ft) 28
Anyag (hossz) Esztergált acél
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
DIN 1471
NEN 2602
ISO 8744
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

c ≈ 0.5
d2 4.25
r ≈ 4
Tűrés h11
V 10.6
  1. E-doc letöltése
  2. CAD modell letöltése