Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67080
67080.050.010
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
TAPTITE 2000® Süllyesztett fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Torx
®
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Torx
®
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
dk
9.2
k (max.)
2.5
L (mm)
10
P
0.8
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-QE
Cikkszámok
Cikkszám
67080.050.010
EAN
8715494293655
UBB
500574675780
UNSPSC
31161512