Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67020
67020.050.016
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
TAPTITE 2000® Hatlapfejű, peremes, menetnyomó csavar DIN ≈7500 Acél Horganyzott M5X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-DE
Cikkszámok
Cikkszám
67020.050.016
EAN
8715494293457
UBB
500574673702
UNSPSC
31161512