Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67020
67020.040.016
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
TAPTITE 2000® Hatlapfejű, peremes, menetnyomó csavar DIN ≈7500 Acél Horganyzott M4X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
dc (max.)
8.9
k (max.)
3.58
L (mm)
16
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-DE
Cikkszámok
Cikkszám
67020.040.016
EAN
8715494293419
UBB
500574673397
UNSPSC
31161512