Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67155
67155.030.016
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
TAPTITE 2000® D-fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M3X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Torx
®
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Torx
®
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
dk
6
k (max.)
2.52
L (mm)
16
P
0.5
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-PE
Cikkszámok
Cikkszám
67155.030.016
EAN
8715494298797
UBB
500574677430
UNSPSC
31161512