Tömítőalátét
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
Tömítőalátét
50900
50900.040.006
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
Tömítő gyűrű (csatlakozó gyűrű) Vulkánfíber Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 4X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Vulkánfíber
Anyag, műszaki jellemzők
Vf3110 DIN 7737
Külső átmérő
6.5
Info
h=1,0mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Anyag
Vulkánfíber
Anyag, műszaki jellemzők
Vf3110 DIN 7737
Külső átmérő
6.5
Info
h=1,0mm
Méretek
d1
4
d2
6.5
D (mm)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
50900.040.006
EAN
8715492248992
UBB
950356101531
UNSPSC
31161818