text.skipToContent text.skipToNavigation

Tőcsavar fém véggel, ≈ 1,25d DIN 939 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X55

  1. Cikksz. 21520.080.055
  2. EAN 8717077069664
  3. UBB 500645190314
  4. UNSPSC 31161610

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 55
Megjegyzések
  • FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b1= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2= 26 mm.
  • A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
  • A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
Osztály 8.8
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
NF E25-135
DIN 939
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b:L≤125mm 22
b:125mm<L≤200mm 28
bm ≈ 1,25d 10
b =L-(x+3) up to L≤ 25
P 1.25
x 3.2
  1. CAD modell letöltése