text.skipToContent text.skipToNavigation

Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nagy igénybevételre) EN 16983 A Acél acc. to EN 16983 Foszfátozott 180X92,0X10,0MM

  1. Cikksz. 36300.988.100
  2. EAN 8717077039599
  3. UBB 500644901919
  4. UNSPSC 31161811

Ár / 
-


Csomagolás: 1
De 180
Di 92
Átmérő (mm) 92
t 10
Anyag (hossz) Acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) acc. to EN 16983
Külső átmérő 180
Felületkezelés Foszfátozott
Vastagság 10 mm
DIN 2093 A
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Di (H12) 92
F 125417
l0 14
t 10
  1. CAD modell letöltése