text.skipToContent text.skipToNavigation

Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nagy igénybevételre) EN 16983 A Acél acc. to EN 16983 Foszfátozott 140X72,0X8,0MM

  1. Cikksz. 36300.976.080
  2. EAN 8717077039575
  3. UBB 500644901752
  4. UNSPSC 31161811

Ár / 
-


Csomagolás: 1
De 140
Di 72
Átmérő (mm) 72
t 8
Anyag (hossz) Acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) acc. to EN 16983
Külső átmérő 140
Felületkezelés Foszfátozott
Vastagság 8 mm
DIN 2093 A
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Di (H12) 72
F 85251
l0 11.2
t 8
  1. CAD modell letöltése