text.skipToContent text.skipToNavigation

Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nagy igénybevételre) DIN 2093 A Acél Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Foszfátozott 160X82,0X10,0MM

  1. Cikksz. 36300.985.100
  2. EAN 8717077039582
  3. UBB 500644901836
  4. UNSPSC 31161811

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
De 160
Di 82
Átmérő (mm) 82
t 10
Anyag (hossz) Acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248
Külső átmérő 160
Felületkezelés Foszfátozott
Vastagság 10 mm
Megjegyzések
  • A DIN 2093 szabvány szerinti tányérrugókat legnagyobbrészt kritikus alkalmazásoknál használják, ahol elsődleges a biztonság. Hasonló alkalmazások találhatók például a biztonsági nyomatékkorlátozó tengelykapcsolókban, ajtó sarokpánt merevítő elemeknél és állandó hengernyomású alkalmazásoknál. A tányérrugók helyes kombinációban feltételesen minősített összerakásának köszönhetően a rugalmasság és/vagy a tengelyeltolódás pontosan beszabályozható. A fenti tányérrugók műszaki előírásai a statikus és dinamikus terhelések tekintetében eleget tesznek a legszigorúbb elvárásoknak is. Ezek a követelmények meghaladják a DIN 2093.
  • szabvány 1. anyagcsoportra vonatkozó előírásait: t 1,25 Ck 75 acélból
  • a szabvány 2. anyagcsoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 50 Cr V4 acélból (a kifáradási törések nagyrészt megelőzhetők, mert ezek a tányérrugók géppel megmunkált éllel rendelkeznek.
  • F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t) tengelyeltolódásnál.
  • A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
  • Kérésre részletes műszaki adatok kaphatók.
DIN 2093 A
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Di (H12) 82
F 138331
Lo 13.5
t 10
  1. CAD modell letöltése