text.skipToContent text.skipToNavigation

Szemescsavar DIN 444 B Sárgaréz CU2/CU3 M20X90

  1. Cikksz. 46181.200.090
  2. EAN 8717077279001
  3. UBB 500647894103
  4. UNSPSC 31161610

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M20
d1 M20
Hosszúság (L) (mm) 90
Anyag (hossz) Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
DIN 444 B
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d2 (H9) 18
d3 (max.) 40
P 2.50
s (max.) 22
  1. CAD modell letöltése