text.skipToContent text.skipToNavigation

Szemescsavar DIN 444 B Sárgaréz CU2/CU3 M16X120

  1. Cikksz. 46181.160.120
  2. EAN 8717077278967
  3. UBB 500647893782
  4. UNSPSC 31161610

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M16
d1 M16
Hosszúság (L) (mm) 120
Anyag (hossz) Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
DIN 444 B
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d2 (H9) 16
d3 (max.) 32
P 2
s (max.) 17
  1. CAD modell letöltése