DIN 444B fülescsavarok
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
Fülescsavarok
DIN 444B fülescsavarok
16181
16181.050.040
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
Szemescsavar DIN 444 B Acél Horganyzott 4.6 M5X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
40 mm
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
d2( H9)
5
d3 (max.)
12
L (mm)
40
P
0.8
s (max.)
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
444-B
Cikkszámok
Cikkszám
16181.050.040
EAN
8717077275256
UBB
500647855096
UNSPSC
31161610