text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Szemescsavar DIN 444 B Acél Horganyzott 4.6 M6X30

  1. Cikksz. 16181.060.030
  2. EAN 8717077275287
  3. UBB 500647855336
  4. UNSPSC 31161610

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
d1 M6
Hosszúság (L) (mm) 30
Osztály 4.6
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
DIN 444 B
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): L≤125mm 18
d2 (H9) 6
d3 (max.) 14
P 1
s (max.) 7
  1. CAD modell letöltése