text.skipToContent text.skipToNavigation

Szemescsavar DIN 444 B Acél Horganyzott 4.6 M5X30

  1. Cikksz. 16181.050.030
  2. EAN 8717077275232
  3. UBB 500647854834
  4. UNSPSC 31161610

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
d1 M5
Hosszúság (L) (mm) 30
Osztály 4.6
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
DIN 444 B
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): L≤125mm 16
d2 (H9) 5
d3 (max.) 12
P 0.80
s (max.) 6
  1. CAD modell letöltése