text.skipToContent text.skipToNavigation

SX 10

  1. Cikksz. 1K078201
  2. EAN 4042205122107
  3. UBB 500636516949
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 90885

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Advantages . The 4.way expansion provides the optimum force distribution in the material, and offers high load.bearing capacities in solid and hollow building materials. . The expansion.free plug neck prevents the creation of expansion forces on the material surface whilst screwing in the screw. This helps to prevent damage to tiles and plaster. . The pronounced rim prevents the plug from slipping into the drill hole, thus allowing for a simple installation. . The greater anchorage depth of the SX 6x50, 8x65 and 10x80 means that the plug is especially suited to fixings in hollow building materials, aerated concrete and to bridge plaster.

Functioning The SX is suitable for prepositioned and pushthrough installation When turning in the screw, the SX expands in four directions, thus providing a secure anchoring in the building material The required screw length is given by: Plug length + fixture thickness + 1 x screw diameter Suitable for wood, chipboard and spacing screws (fischer ASL, see page )

Megjegyzések
  • Kihúzási erő kN-ban a legnagyobb előforduló csavarátmérőnél (az értékek vastagítással kiemelve), és a megfelelő tipli beerősítés a megtámasztó felületben.
  • Faforgácslemez csavarok használatakor az értékeket 30%-kal csökkenteni kell.
  • A csatlakozás minőségének esetleges változatai miatt az értékek csak téglában történő rögzítésre alkalmazhatók.