text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M10X55

  1. Cikksz. 01405.100.055
  2. EAN 8715494311342
  3. UBB 500574457312
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 55
Info
  • Csak teli doboz.
  • Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011,hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják
  • A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell használni (hEN sztenderd)
  • A nem előterhelt szerkezeti csavarok esetében az EN 15048-1 használata megengedett. Az ISO 4014/4017 (korábban DIN 931/933) és az ISO 4032 (korábban DIN 934)-hez képest az EN 15048-1 fejbeütése tartlmazza az 'SB' (Structural bolting- szerkezeti csavar) megjelölést, valamint a csomagoláson fel van tüntetve a CE jelölés.
  • A gyártónak CE minősítéssel kell rendelkeznie ,hgoy EN 15048-1 szerinti kötőelemeket gyárthasson.
  • A csavarok és az anyák egybe csomagolva kerülnek leszállításra egy lezárt dobozban""
Osztály 8.8/8
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
Összes hibával 16
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
m (max.) 8.4
P 1.50
s 16
  1. CAD modell letöltése