Schroeven-bouten-moeren
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Karfakötő csavarok
Fa-fém menetes csavar Rozsdamentes acél A2 hatlappal
17576
17576.060.060
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
Fa-fém menetes csavar hatlappal A2 M6X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g)
8.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
60 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g)
8.2
Info
Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
Árucikk kód
7318153590
Méretek
b1
20
b2
37
d-D
M6
d2
6
L (mm)
60
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17576.060.060
EAN
8715494508384
UBB
500621761153
UNSPSC
31161618