text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque testers


Electronic testing device for checking and adjusting indicating and clicking type torque wrenches. Simple, quick and reliable testing of torque wrenches to ensure quality in production. Measurement in the large torque range from 1 to 1,500 N·m. Simple documentation of the measured values on the PC via USB interface. The large LCD can be rotated 180° and is easy to read from any position.

Cikkszám 9O458815
Márka Stahlwille
Magasság 124
Darabonkénti súly (g) 5310
Szélesség (mm) 120
Info 5-135 Nm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Stahlwille
Magasság 124
Darabonkénti súly (g) 5310
Szélesség (mm) 120
Info 5-135 Nm
Árucikk kód
Model SmartCheck USB

Leírás

  • Electronic testing device for checking and adjusting indicating and clicking type torque wrenches.
  • Simple, quick and reliable testing of torque wrenches to ensure quality in production.
  • Measurement in the large torque range from 1 to 1,500 N·m.
  • Simple documentation of the measured values on the PC via USB interface.
  • The large LCD can be rotated 180° and is easy to read from any position.

Cikkszámok

Cikkszám 9O458815
EAN 4018754362820
UNSPSC 99999999
Gyártó cikksz 96521214
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.