text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M3X20

  1. Cikksz. 51121.030.020
  2. EAN 8715492272621
  3. UBB 951353518560
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Extra információ small pack
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.85
  1. CAD modell letöltése