text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hatlapú belső kulcsnyílású félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 M5X50

  1. Cikksz. 51036.050.050
  2. EAN 8712423013261
  3. UBB 500656699757
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Megjegyzések
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Hosszúság (L) (mm) 50
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
P 0.80
s 3