text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Csillag kulcsnyílású hornyos félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 70 M8X75

  1. Cikksz. 51037.080.075
  2. EAN 8712423013483
  3. UBB 500656701975
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Megjegyzések
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Hosszúság (L) (mm) 75
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk (max.) 14
k (max.) 4.4
P 1.25
Kulcsnyílás T40