text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Csillag kulcsnyílású hornyos félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 70 M4X8

  1. Cikksz. 51037.040.008
  2. EAN 8715494608251
  3. UBB 500633140875
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Megjegyzések
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Hosszúság (L) (mm) 8
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
P 0.70
Kulcsnyílás T20