text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Csillag kulcsnyílású hornyos félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 70 M3X6

  1. Cikksz. 51037.030.006
  2. EAN 8715494608183
  3. UBB 500633140123
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Megjegyzések
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Hosszúság (L) (mm) 6
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk (max.) 5.7
k (max.) 1.65
P 0.50
Kulcsnyílás T10