Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Menetnyomó csavarok
51331
51331.030.012
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
Sülly.fejű menetnyomó csavar, PZ Rozsdamentes acél A2 M3X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-NE Z
Cikkszámok
Cikkszám
51331.030.012
EAN
8715494113687
UBB
500571838787
UNSPSC
31162400