Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
26555
26555.025.010
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
Sülly.fejű menetnyomó csavar, PZ Acél Horganyzott M2,5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
10
Kereszthornyok száma
1
P
0.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-NE Z
Cikkszámok
Cikkszám
26555.025.010
EAN
8717077253063
UBB
500649046470
UNSPSC
31162400