Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
26558
26558.030.010
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
Sülly.fejű menetnyomó csavar, hexalobuláris Acél Horganyzott M3X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
10
P
0.5
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-QE
Cikkszámok
Cikkszám
26558.030.010
EAN
8712423019652
UBB
500654577518
UNSPSC
31162400