text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar DIN 7982 C-H Acél Horganyzott fekete passzivált ST3,9X13MM

  1. Cikksz. 26430.039.013
  2. EAN 8712423018761
  3. UBB 500654568608
  4. UNSPSC 31162400
Átmérő (mm) 3.9
Hosszúság (L) (mm) 13
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet
DIN 7982 C-H
NF E25-656
ISO 7050 C-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 7.5
k ≈ 2.3
Kereszthornyok száma 2
P 1.40
  1. CAD modell letöltése