text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztettfejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14586 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST2,9X16MM

  1. Cikksz. 26523.029.016
  2. EAN 8712423019386
  3. UBB 500654574887
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 2.9
Hosszúság (L) (mm) 16
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet
DIN ≈7982 C
ISO 14586 C
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 5.5
k ≈ 1.7
P 1.10
Kulcsnyílás T10
  1. CAD modell letöltése