text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztettfejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14586 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST2,9X13MM

  1. Cikksz. 26523.029.013
  2. EAN 8712423019379
  3. UBB 500654574705
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 2.9
Hosszúság (L) (mm) 13
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet
DIN ≈7982 C
ISO 14586 C
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 5.5
k ≈ 1.7
P 1.10
Kulcsnyílás T10
  1. CAD modell letöltése