text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A4 80 M5X25

  1. Cikksz. 53345.050.025
  2. EAN 8717077789043
  3. UBB 500690310320
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 25
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581
DIN ≈965 A
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
P 0.80
Kulcsnyílás T25