text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A4 80 M3X20

  1. Cikksz. 53345.030.020
  2. EAN 8717077788909
  3. UBB 500690308936
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
DIN ≈965 A
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
P 0.50
Kulcsnyílás T10