text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyeszett fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7504 O-H Acél Horganyzott ST3,5X22MM

  1. Cikksz. 31830.035.022
  2. EAN 8717077074934
  3. UBB 500645281642
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 3.5
Hosszúság (Inch - ft) 22
Info
  • Max. befogási hossz KL = L - L1.
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
ISO 15482 H
DIN 7504 O-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 6.8
L1 5
P 1.30
Kereszthornyok száma 2
  1. CAD modell letöltése