text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugós nyomótagok horonnyal és golyóval, normál rugóerõ, LONG-LOK biztosítóval Acél 5.8 Fekete oxidált M16

  1. Cikksz. 58528.160.001
  2. UBB 500689809324
  3. UNSPSC 31162807

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
D M16
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: 5.8-as fokozatú acél hüvely. Acél golyó. D fokozatú acél rugó. LONG-LOK nylon menetrögzítő. Változat: Fekete oxidált. Edzett golyó. L2 = kb. 2x menetemelkedés.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

D M16
D1 10
F1 = springiness beginning in N 65
F2 = springiness end in N 125
H 3.5
L1 14
Oldási nyomaték megközelítőleg (Nm) 2.95
N 2.5
L 24
Forgatónyomaték, megköz. (Nm) 3.95