text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca egyvezető kábel 2,0mm² rózsaszín 100m


Cikkszám 3G582868
Névleges vezető-keresztmetszet 2
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Rózsaszín
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 2
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Rózsaszín
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rózsaszín
Névleges feszültség U0 300
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 2.6
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret Egyéb
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rózsaszín
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 2280
Árucikk kód
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 3G582868
EAN 8712734071127
UBB 500640250881
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2PNK-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.