Meest voorkomende artikelen
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
67553
67553.040.010
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
REMFORM® Gombafejű, Pozdrive, csavar Acél Horganyzott 4X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Gáztömítő fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Gáztömítő fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Méretek
d
4
dc (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.5
L (mm)
10
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67553.040.010
EAN
8715494299299
UBB
500574684105
UNSPSC
31161512