Yirro-plus
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
67553
67553.030.010
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
REMFORM® Gombafejű, Pozdrive, csavar Acél Horganyzott 3X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Gáztömítő fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Gáztömítő fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Méretek
d
3
dc (max.)
6
D (mm)
3
k (max.)
2
L (mm)
10
Kereszthornyok száma
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67553.030.010
EAN
8715494299251
UBB
500574683784
UNSPSC
31161512