Bevestigingsartikelen GROEP 1
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
Rozsdamentes acél kötőelemek
Csavarok
67552
67552.040.012
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
REMFORM® D-fejű, Torx®, csavar Acél Horganyzott 4X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Torx
®
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
A8 (1.4529)
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Torx
®
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
A8 (1.4529)
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Méretek
d
4
D (mm)
4
dk (max.)
7.5
k (max.)
2.8
L (mm)
12
Kulcsnyílás
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67552.040.012
EAN
8715494299237
UBB
500574683115
UNSPSC
31161512