Most bought products
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
67551
67551.025.008
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
REMFORM® D-fejű, Pozidriv, menetnyomó csavar Acél Horganyzott 2,5X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
8 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Méretek
d
2.5
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k (max.)
1.7
L (mm)
8
Kereszthornyok száma
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67551.025.008
EAN
8715494299084
UBB
500574680301
UNSPSC
31161512