text.skipToContent text.skipToNavigation

Recézett gomb, hatlapú belső kulcsnyílású sapkacsavarokhoz Műanyag Polimetilén M8X36


Cikkszám
d2 = dk 13
Mivel használható M8
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Polimetilén
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

d2 = dk 13
Mivel használható M8
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Polimetilén
Menetek Metrikus menet

Méretek

d1 36
d2 13
h 9.5

Leírás

Simple assembly on hex socket head cap screws with one hammer blow Available for hex socket head cap screws M3 through M10 Fits perfectly on DIN 912, DIN 6912 and DIN 7984

Cikkszámok

Cikkszám 56740.080.036
EAN 8715492865502
UBB 950356309043
UNSPSC 31162801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.