text.skipToContent text.skipToNavigation

Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 1/2-13X3 Inch

  1. Cikksz. U51030.050.0300
  2. EAN 8715492889508
  3. UBB 500621263598
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 1/2
Hosszúság (L) (Inch - ft) 3 Inch
TPI 13
Megjegyzések
  • A fenti táblázatban minden méret hüvelykben értendő.
  • Ezeket a csavarokat nem kötelező jelzéssel ellátni.
  • A fej kedvezőtlen szerkezete miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a terhelhetősége.
  • Figyelem: Mivel a menet tolerancia osztálya az 1 hüvelykes és annál kisebb meneteknél 3A, a horganyzás miatt a menetek esetleg nem fognak passzolni.
Osztály CW / CW1
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F879 304
Menetirány Jobb
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 0,875
H 0.265
J 5/16
Menetek per hüvelyk 13