text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER nagy szilárdságú részmenetes szerkezeti csavar EN 14399-4 Acél Felületkezeletlen 10.9 M30X125

  1. Cikksz. 04005.300.125
  2. EAN 8717077015999
  3. UBB 500644671082
  4. UNSPSC 31161614

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő (d-D) M30
Hosszúság (L) (mm) 125
Megjegyzések
  • A PEINER HV csavarok M12-től M36-os méretig az EN 14399-4 szabvány szerint kerülnek meghatározásra. M29-től M64-es méretig a 021-es DASt irányelv a mérvadó.
  • A PEINER HV csavarokhoz tartozó HV anyák és HV alátétek csak együtt használhatóak, egy szett azonos beszállítótól kell származzon.
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
EN 14399-4
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b 44
k 19
P 3.50
s 50
  1. CAD modell letöltése