text.skipToContent text.skipToNavigation

Osborn Drótkorong 610002 M14X2,0

  1. Cikksz. S3522.512.007
  2. EAN 4013349560698
  3. UBB 500503464801
  4. UNSPSC 27111907
  5. Gyártó cikksz 0002512061

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Kúpkefe D100x10 menet M14x2,0 hullámosított rezezett acéldrót 0,30 T20 Osborn PRO / 1db./csomag

Átmérő (mm) 100
Furat ø (min.) M14
Drót hossza (mm) 20
Megjegyzések
  • Brass coated steel wire, crimped.