text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Csiszolószalag XW341100620060 100X620 60

  1. Cikksz. Q1110.162.060
  2. EAN 8595129312148
  3. UBB 500503280660
  4. UNSPSC 27110000
  5. Gyártó cikksz XW341100620060

Ár / 
-


Csomagolás: 1

OPTIMAprofi csiszoló szalagok, anyag XW 341

OPTIMAabrasive

Szélesség (mm) 100
Alkalmazott behajtás Hardwood, plywood, paints, varnishes, sealants, metal
Átmérő (mm) 620
Csiszolók 60
Hosszúság (L) (mm) 620
Típus XW341
Type of grit korund